Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51050.160.0055 Dugósapka csavar szabványos rozsdamentes acél M16 x 2X55, 10PK | AB7DTK 22UD31

APPROVED VENDOR M51050.160.0055 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M16 x 2 x 55, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7DTK Típus: M51050.160.0055Keresztszám: 22UD31 / 42GR45
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
€38.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM16 x 2
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.24mm
Fejmagasság16mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt55mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza55mm
Menetméret2"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.16
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.160.0055 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M16 x 2 x 55, 10PK
€38.66 /csomag