Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51050.060.0100 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M6 x 1X100, 25PK | AB7DPH 22UC59

APPROVED VENDOR M51050.060.0100 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M6 x 1 x 100, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7DPH Típus: M51050.060.0100Keresztszám: 22UC59 / 42GP70

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€28.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt100mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5706
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.060.0100 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M6 x 1 x 100, 25PK
€28.91 /csomag