Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51050.040.0060 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M4 x 0.70X60, 50PK | AB7DNH 22UC36

APPROVED VENDOR M51050.040.0060 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M4 x 0.70 x 60, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7DNH Típus: M51050.040.0060Keresztszám: 22UC36 / 42GP34
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
€17.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.7mm
Fejmagasság4mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt60mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.040.0060 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M4 x 0.70 x 60, 50PK
€17.92 /csomag