Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51050.030.0020 Aljzatsapka csavar szabványos rozsdamentes acél M3 x 0.50X20, 50PK | AB7DMY 22UC27

APPROVED VENDOR M51050.030.0020 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M3 x 0.50 x 20, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7DMY Típus: M51050.030.0020Keresztszám: 22UC27 / 42GP15
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
€8.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság3mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt20mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.030.0020 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M3 x 0.50 x 20, 50PK
€8.03 /csomag