Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51050.030.0010 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M3 x 0.50X10, 50PK | AB7DAD 22TY49

APPROVED VENDOR M51050.030.0010 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M3 x 0.50 x 10, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7DAD Típus: M51050.030.0010Keresztszám: 22TY49 / 42GP11
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
€6.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság3mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt10mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság85,000 a 150,000
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0441
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.030.0010 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M3 x 0.50 x 10, 50PK
€6.62 /csomag