Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.200.0100 Hex Cap Screw Stainless Steel M20 X 2.50, 100mm Length, 5PK | AB8EGH 25DH03

APPROVED VENDOR M51010.200.0100 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 100 mm hosszú, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8EGH Típus: M51010.200.0100Keresztszám: 25DH03 / 42GN78

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€51.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
ÁtmérőM20
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság12.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége30mm
Hossza a feje alatt100mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz100mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza100mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3838
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.200.0100 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 100 mm hosszú, 5PK
€51.04 /csomag