Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.120.0016 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 16mm Length, 25PK | AB7BPU 22TN94

APPROVED VENDOR M51010.120.0016 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 16 mm hosszú, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7BPU Típus: M51010.120.0016Keresztszám: 22TN94 / 42GN29
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
€32.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
ÁtmérőM12
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság7.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége19mm
Hossza a feje alatt16mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz16mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0016 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 16 mm hosszú, 25PK
€32.48 /csomag