Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51010.080.0022 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 22 mm hosszú, 50 PK | AB7BNV 22TN72

APPROVED VENDOR M51010.080.0022 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 22 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7BNV Típus: M51010.080.0022Keresztszám: 22TN72 / 42GM99

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€23.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt22mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz22mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6399
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0022 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 22 mm hosszú, 50PK
€23.04 /csomag