Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.360.0100 Hex Cap Screw Stainless Steel M36 x 4, 100mm | AB8TTF 29DJ39

APPROVED VENDOR M51000.360.0100 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M36 x 4, 100 mm

Raktáron
Tétel: AB8TTF Típus: M51000.360.0100Keresztszám: 29DJ39 / 42GM45

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€85.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM36 x 4
ÁtmérőM36
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság22.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége55mm
Hossza a feje alatt100mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz78mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza78mm
Menetméret4mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.143
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318152061
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.360.0100 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M36 x 4, 100 mm
€85.16 /Mértékegység