Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.270.0160 Hex Cap Screw Stainless Steel M27 x 3, 160mm | AB8TRZ 29DJ33

APPROVED VENDOR M51000.270.0160 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M27 x 3, 160 mm

Raktáron
Tétel: AB8TRZ Típus: M51000.270.0160Keresztszám: 29DJ33 / 156M88

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM27 x 3
ÁtmérőM27
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság17mm
fej típusaHex
Fej szélessége41mm
Hossza a feje alatt160mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz66mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza66mm
Menetméret3mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8482
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318152061
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.270.0160 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M27 x 3, 160 mm
€55.68 /Mértékegység