Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.270.0120 Hex Cap Screw Stainless Steel M27 x 3, 120mm | AB8TRY 29DJ32

APPROVED VENDOR M51000.270.0120 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M27 x 3, 120 mm

Raktáron
Tétel: AB8TRY Típus: M51000.270.0120Cross Ref: 29DJ32 / 42GM40
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
€44.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM27 x 3
ÁtmérőM27
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság17mm
fej típusaHex
Fej szélessége41mm
Hossza a feje alatt120mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz60mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
Menetméret3mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6894
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318152061
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.270.0120 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M27 x 3, 120 mm
€44.77 /Mértékegység