Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51000.200.0200 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 200mm | AB8DHV 25DC03

APPROVED VENDOR M51000.200.0200 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 200 mm

Raktáron
Tétel: AB8DHV Típus: M51000.200.0200Keresztszám: 25DC03 / 156M68
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
€37.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
ÁtmérőM20
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság12.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége30mm
Hossza a feje alatt200mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz52mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza52mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5418
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.200.0200 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 200 mm
€37.10 /Mértékegység