Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.120.0060 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 60mm Length, 25PK | AB8DGV 25DA79

APPROVED VENDOR M51000.120.0060 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 60 mm hosszú, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8DGV Típus: M51000.120.0060Keresztszám: 25DA79 / 42GL91

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
ÁtmérőM12
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság7.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége19mm
Hossza a feje alatt60mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz30mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6618
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.120.0060 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 60 mm hosszú, 25PK
€67.59 /csomag