Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.100.0090 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 90mm Length, 25PK | AB7BJQ 22TM67

APPROVED VENDOR M51000.100.0090 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 90 mm hosszú, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7BJQ Típus: M51000.100.0090Keresztszám: 22TM67 / 42GL82
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
€81.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
ÁtmérőM10
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt90mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz26mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza26mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.64
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.100.0090 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 90 mm hosszú, 25PK
€81.78 /csomag