Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51000.080.0110 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 110 mm hosszú, 25 PK | AB7BJK 22TM62

APPROVED VENDOR M51000.080.0110 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 110 mm hosszú, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7BJK Típus: M51000.080.0110Keresztszám: 22TM62 / 42GL70
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
€81.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt110mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz22mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1754
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.080.0110 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 110 mm hosszú, 25PK
€81.09 /csomag