Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M24670.050.0020 Machine Screw Flat M5 X 0.80 X 20 L, 100PK | AE9BLN 6HE15

APPROVED VENDOR M24670.050.0020 Gépcsavaros lapos M5 X 0.80 X 20 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9BLN Típus: M24670.050.0020Keresztszám: 6HE15 / 127U03

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€20.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge90 fok
Fej Dia.9.2mm
Fejmagasság2.5mm
fej típusaLakás
Hossz20 láb.
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2916
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24670.050.0020 Gépcsavaros lapos M5 X 0.80 X 20 L, 100PK
€20.17 /csomag