Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M24660.050.0060 Machine Screw Pan M5 X 0.80 X 60 L, 50PK | AE8XVD 6GE96

APPROVED VENDOR M24660.050.0060 Gépi csavarteknő M5 X 0.80 X 60 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AE8XVD Típus: M24660.050.0060Kereszthivatkozás: 6GE96
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
€32.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.10.0mm
Fejmagasság3.95mm
fej típusaKenyér
Hossz60
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4514
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24660.050.0060 Gépi csavarteknő M5 X 0.80 X 60 L, 50PK
€32.63 /csomag