Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M24540.060.0016 Machine Screw Flat M6 X 1 X 16 L, 100PK | AE9DKP 6HU65

APPROVED VENDOR M24540.060.0016 Gépcsavaros lapos M6 X 1 X 16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9DKP Típus: M24540.060.0016Kereszthivatkozás: 6HU65

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge90 fok
Fej Dia.11.0mm
Fejmagasság3mm
fej típusaLakás
Hossz16
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3573
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.060.0016 Gépcsavaros lapos M6 X 1 X 16 L, 100PK
€19.76 /csomag