Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M24540.040.0025 Gépcsavaros lapos M4 X 0.70 X 25 L, 100PK | AE9DKC 6HU54

APPROVED VENDOR M24540.040.0025 Gépcsavaros lapos M4 X 0.70 X 25 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9DKC Típus: M24540.040.0025Kereszthivatkozás: 6HU54

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezHorganyzott
Fej szöge90 fok
Fej Dia.7.5mm
Fejmagasság2.2mm
fej típusaLakás
Hossz25 láb.
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2182
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.040.0025 Gépcsavaros lapos M4 X 0.70 X 25 L, 100PK
€8.18 /csomag