Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M20300.220.1000 Menetes horganyzott rúd M22 x 2.50 mm x 3 láb | AB8FBR 25DM35

APPROVED VENDOR M20300.220.1000 horganyzott menetes rúd M22 x 2.50 mm x 3 láb

Raktáron
Tétel: AB8FBR Típus: M20300.220.1000Kereszthivatkozás: 25DM35

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€139.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztályclass 4
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységD67
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM22 x 2.5
Menet típusaMetric
Folyáshatár240 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M20300.220.1000 horganyzott menetes rúd M22 x 2.50 mm x 3 láb
€139.84 /Mértékegység