Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M20230.220.1000, menetes horganyzott rúd, M22 x 2.50 mm x 3 láb | AB8FAN 25DM09

APPROVED VENDOR M20230.220.1000 horganyzott menetes rúd M22 x 2.50 mm x 3 láb

Raktáron
Tétel: AB8FAN Típus: M20230.220.1000Kereszthivatkozás: 25DM09

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€168.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztályclass 8
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz3 láb.
Rockwell KeménységC22-C34
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM22 x 2.5
Menet típusaMetric
Folyáshatár640 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4795
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.220.1000 horganyzott menetes rúd M22 x 2.50 mm x 3 láb
€168.17 /Mértékegység