JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M20230.160.2000 Menetes horganyzott rúd M16 x 2mm x 6 láb | AB8FCE 25DM47

APPROVED VENDOR M20230.160.2000 horganyzott menetes rúd M16 x 2 mm x 6 láb

Tétel: AB8FCE Típus: M20230.160.2000Kereszthivatkozás: 25DM47
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€156.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztályclass 8
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz6 láb.
Rockwell KeménységC22-C34
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM16 x 2
Menet típusaMetric
Folyáshatár640 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6388
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)203.2
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318155051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.160.2000 horganyzott menetes rúd M16 x 2 mm x 6 láb
€156.08 /Mértékegység