Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M20230.100.1000 Threaded Rod Zinc M10 X 1.5, 1m Length | AA8RBF 19NN20

APPROVED VENDOR M20230.100.1000 horganyzott menetes rúd M10 X 1.5, 1 m hosszú

Raktáron
Tétel: AA8RBF Típus: M20230.100.1000Kereszthivatkozás: 19NN20
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
€11.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztályclass 8
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz1m
Rockwell KeménységC22-C37
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetméretM10-1.5
Menet típusaMetric
Folyáshatár640 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4959
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318155056
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.100.1000 horganyzott menetes rúd M10 X 1.5, 1 m hosszú
€11.98 /Mértékegység