Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M16010.160.0001 Szemcsavar vállal M16 X 2.00Mm, 2PK | AC6QUP 35Z547

APPROVED VENDOR M16010.160.0001 Szemcsavar vállal M16 X 2.00 mm, 2PK

Raktáron
Tétel: AC6QUP Típus: M16010.160.0001Kereszthivatkozás: 35Z547
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
€25.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.35mm
Szem kívül Dia.63mm
Szemcsavar típusavállával
befejezHorganyzott
AnyagCsepp kovácsolt acél
Teljes hossz90mm
Shank Dia.16mm
A szár hossza27mm
Váll Dia35mm
Vállhossz12mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza27mm
MenetméretM16 x 2
típusVállával
Működési terheléshatár1540 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5062
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.160.0001 Szemcsavar vállal M16 X 2.00 mm, 2PK
€25.31 /csomag