Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M16010.120.0001 Szemcsavar vállal M12 X 1.75Mm, 2PK | AC6QTL 35Z521

APPROVED VENDOR M16010.120.0001 Szemcsavar vállal M12 X 1.75 mm, 2PK

Raktáron
Tétel: AC6QTL Típus: M16010.120.0001Keresztszám: 35Z521 / 176C08
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
€19.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.30mm
Szem kívül Dia.54mm
Szemcsavar típusavállával
befejezHorganyzott
AnyagCsepp kovácsolt acél
Teljes hossz74.5mm
Shank Dia.12mm
A szár hossza20.5mm
Váll Dia30mm
Vállhossz10mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza20.5mm
MenetméretM12 x 1.75
típusVállával
Működési terheléshatár748 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.120.0001 Szemcsavar vállal M12 X 1.75 mm, 2PK
€19.14 /csomag