Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M16010.080.0001 Szemcsavar vállal M8 X 1.25Mm, 3PK | AC6QUJ 35Z542

APPROVED VENDOR M16010.080.0001 Szemcsavar vállal M8 X 1.25 mm, 3PK

Raktáron
Tétel: AC6QUJ Típus: M16010.080.0001Kereszthivatkozás: 35Z542
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
€12.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.20mm
Szem kívül Dia.36mm
Szemcsavar típusavállával
befejezHorganyzott
AnyagCsepp kovácsolt acél
Teljes hossz49mm
Shank Dia.8mm
A szár hossza13mm
Váll Dia20mm
Vállhossz6mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza13mm
MenetméretM8 x 1.25
típusVállával
Működési terheléshatár308 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.080.0001 Szemcsavar vállal M8 X 1.25 mm, 3PK
€12.14 /csomag