Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M16001.100.0001 Eye Bolt With Shoulder M10 x 1.50mm | AC6QPR 35Z456

APPROVED VENDOR M16001.100.0001 Szemcsavar vállal M10 x 1.50 mm

Raktáron
Tétel: AC6QPR Típus: M16001.100.0001Kereszthivatkozás: 35Z456

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€14.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.27mm
Szem kívül Dia.46mm
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz86.6mm a 96mm
Shank Dia.10mm
A szár hossza35.3mm
Váll Dia19.1 és 20.6mm között
Vállhossz4.8mm a 6.4mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza35.3mm
MenetméretM10 x 1.5
típusVállával
Működési terheléshatár1628 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.100.0001 Szemcsavar vállal M10 x 1.50 mm
€14.12 /Mértékegység