Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07400.240.0080 Aljzatsapka csavaros lapos M24 x 3 X 80, 10PK | AB8NQA 26LF38

APPROVED VENDOR M07400.240.0080 Dugósapka csavaros lapos M24 x 3 x 80, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8NQA Típus: M07400.240.0080Keresztszám: 26LF38 / 42GG88

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€114.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM24 x 3
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.39mm
Fejmagasság14mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt80mm
Anyag10.9 Steel
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M24
MenetirányJobb kéz
Menet hossza80mm
Menetméret3mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6685
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.240.0080 Dugósapka csavaros lapos M24 x 3 x 80, 10PK
€114.38 /csomag