Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07400.200.0090 Socket Cap Screw Flat M20 x 0.50 X 90, 10PK | AB8NPZ 26LF37

APPROVED VENDOR M07400.200.0090 Dugósapka csavaros lapos M20 x 0.50 x 90, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8NPZ Típus: M07400.200.0090Kereszthivatkozás: 26LF37
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
€82.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM20-0.5
Meghajtó mérete12mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.40.32mm
Fejmagasság10.16mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt90mm
Anyag10.9 Steel
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza90mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.272
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.200.0090 Dugósapka csavaros lapos M20 x 0.50 x 90, 10PK
€82.16 /csomag