Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07400.100.0025 Dugósapka csavaros lapos M10 x 1.50 X 25, 100PK | AB8TQJ 29DH75

APPROVED VENDOR M07400.100.0025 Dugósapka csavaros lapos M10 x 1.50 x 25, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8TQJ Típus: M07400.100.0025Kereszthivatkozás: 29DH75
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
€46.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.22.4mm
Fejmagasság6.2mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt25mm
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.100.0025 Dugósapka csavaros lapos M10 x 1.50 x 25, 100PK
€46.10 /csomag