Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07400.080.0055 Socket Cap Screw Flat M8 x 1.25 X 55, 100PK | AB8NPP 26LF28

APPROVED VENDOR M07400.080.0055 Dugósapka csavaros lapos M8 x 1.25 x 55, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8NPP Típus: M07400.080.0055Keresztszám: 26LF28 / 42GG63
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
€93.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.17.92mm
Fejmagasság4.96mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt55mm
Anyag10.9 Steel
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza45mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.080.0055 Dugósapka csavaros lapos M8 x 1.25 x 55, 100PK
€93.39 /csomag