Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07400.050.0018 Socket Cap Screw Flat M5 x 0.80 X 18, 100PK | AE8KYX 6DU55

APPROVED VENDOR M07400.050.0018 Dugósapka csavaros lapos M5 x 0.80 x 18, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8KYX Típus: M07400.050.0018Kereszthivatkozás: 6DU55
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
€12.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.10mm
Fejmagasság2.8mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt18mm
Anyag10.9 Steel
Min. Szakítószilárdság150,800 psi
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2876
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.050.0018 Dugósapka csavaros lapos M5 x 0.80 x 18, 100PK
€12.64 /csomag