Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07400.040.0035 Dugósapka csavaros lapos M4 x 0.70 X 35, 100PK | AE8KYV 6DU49

APPROVED VENDOR M07400.040.0035 Dugósapka csavaros lapos M4 x 0.70 x 35, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8KYV Típus: M07400.040.0035Kereszthivatkozás: 6DU49
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
€18.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.8mm
Fejmagasság2.3mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt35mm
Anyag10.9 Steel
Min. Szakítószilárdság150,800 psi
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.040.0035 Dugósapka csavaros lapos M4 x 0.70 x 35, 100PK
€18.89 /csomag