Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07150.060.0020 Aljzatsapka csavaros gomb M6 x 1 X 20, 100PK | AE8MYM 6EE46

APPROVED VENDOR M07150.060.0020 Aljzatsapka csavaros gomb M6 x 1 x 20, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8MYM Típus: M07150.060.0020Keresztszám: 6EE46 / 164W06
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
€14.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.10.5mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt20mm
Anyag10.9 Steel
Min. Szakítószilárdság150,800 psi
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4522
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07150.060.0020 Aljzatsapka csavaros gomb M6 x 1 x 20, 100PK
€14.96 /csomag