Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.270.0140 Socket Cap Screw Standard M27 x 3 X 140, 5PK | AB8NXE 26LG81

APPROVED VENDOR M07000.270.0140 Dugósapka csavar szabványos M27 x 3 x 140, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8NXE Típus: M07000.270.0140Keresztszám: 26LG81 / 42GG11

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€147.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM27 x 3
Meghajtó mérete19mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.40mm
Fejmagasság27mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt140mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M27
MenetirányJobb kéz
Menet hossza90mm
Menetméret3mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.74
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.270.0140 Dugósapka csavar szabványos M27 x 3 x 140, 5PK
€147.84 /csomag