Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.180.0120 Dugósapka csavar szabványos M18 x 2.50 x 120, 10PK | AB7DJY 22UA57

APPROVED VENDOR M07000.180.0120 Dugósapka csavar szabványos M18 x 2.50 x 120, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7DJY Típus: M07000.180.0120Kereszthivatkozás: 22UA57

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€84.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM18 x 2.5
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.27mm
Fejmagasság18mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt120mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M18
MenetirányJobb kéz
Menet hossza65mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8472
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.180.0120 Dugósapka csavar szabványos M18 x 2.50 x 120, 10PK
€84.31 /csomag