Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.180.0050 Socket Cap Screw Standard M18 x 2.5, 50, 25PK | AB7DJR 22UA51

APPROVED VENDOR M07000.180.0050 Dugósapka csavar szabványos M18 x 2.5, 50, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7DJR Típus: M07000.180.0050Keresztszám: 22UA51 / 42GF69
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
€171.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM18 x 0.5
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.27mm
Fejmagasság18mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt50mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M18
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret2.5
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6459
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.180.0050 Dugósapka csavar szabványos M18 x 2.5, 50, 25PK
€171.67 /csomag