Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.160.0140 Socket Cap Screw Standard M16 x 2 X 140, 10PK | AB7DJE 22UA40

APPROVED VENDOR M07000.160.0140 Dugósapka csavar szabványos M16 x 2 x 140, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7DJE Típus: M07000.160.0140Kereszthivatkozás: 22UA40
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
€59.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM16 x 2
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.24mm
Fejmagasság16mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt140mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
Menetméret2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.160.0140 Dugósapka csavar szabványos M16 x 2 x 140, 10PK
€59.00 /csomag