Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.160.0040 Socket Cap Screw Standard M16 x 2 X 40, 25PK | AB7DHQ 22UA27

APPROVED VENDOR M07000.160.0040 Dugósapka csavar szabványos M16 x 2 x 40, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7DHQ Típus: M07000.160.0040Keresztszám: 22UA27 / 42GF50

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€56.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM16 x 2
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.24mm
Fejmagasság16mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt40mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M16
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
Menetméret2"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3562
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.160.0040 Dugósapka csavar szabványos M16 x 2 x 40, 25PK
€56.88 /csomag