Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.120.0180 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 180, 10PK | AB8NWQ 26LG68

APPROVED VENDOR M07000.120.0180 Dugósapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 180, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8NWQ Típus: M07000.120.0180Keresztszám: 26LG68 / 164F59

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€81.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt180mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7262
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0180 Dugósapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 180, 10PK
€81.60 /csomag