Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.080.0150 Socket Cap Screw Standard M8 x 1.25X150, 25PK | AB7DEY 22TZ64

APPROVED VENDOR M07000.080.0150 Dugósapka csavar szabványos M8 x 1.25X150, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7DEY Típus: M07000.080.0150Keresztszám: 22TZ64 / 42GE83

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€50.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.13mm
Fejmagasság8mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt150mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5872
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0150 Dugósapka csavar szabványos M8 x 1.25X150, 25PK
€50.71 /csomag