Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.080.0022 Dugósapka csavar szabványos M8 x 1.25X22, 100PK | AB7DEJ 22TZ51

APPROVED VENDOR M07000.080.0022 Dugósapka csavar szabványos M8 x 1.25X22, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7DEJ Típus: M07000.080.0022Keresztszám: 22TZ51 / 42GE64
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
€42.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.13mm
Fejmagasság8mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt22mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3887
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.080.0022 Dugósapka csavar szabványos M8 x 1.25X22, 100PK
€42.54 /csomag