Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.060.0014 Dugósapka csavar szabványos M6 x 1X14, 100PK | AA9WCV 1GEG6

APPROVED VENDOR M07000.060.0014 Dugósapka csavar szabványos M6 x 1X14, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9WCV Típus: M07000.060.0014Kereszthivatkozás: 1GEG6 / 42GE36
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
€14.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt14mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza14mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5256
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.060.0014 Dugósapka csavar szabványos M6 x 1X14, 100PK
€14.73 /csomag