Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.060.0008 Socket Cap Screw Standard M6 x 1X8, 100PK | AA9WCU 1GEG5

APPROVED VENDOR M07000.060.0008 Dugósapka csavar szabványos M6 x 1X8, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9WCU Típus: M07000.060.0008Kereszthivatkozás: 1GEG5 / 42GE33
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
€18.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt8mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság700 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza8mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.060.0008 Dugósapka csavar szabványos M6 x 1X8, 100PK
€18.66 /csomag