Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.050.0140 Socket Cap Screw Standard M5 x 0.80X140, 25PK | AB8NVE 26LG35

APPROVED VENDOR M07000.050.0140 Dugósapka csavar szabványos M5 x 0.80X140, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8NVE Típus: M07000.050.0140Keresztszám: 26LG35 / 42GE32

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€33.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.8.5mm
Fejmagasság5mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt140mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5706
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.050.0140 Dugósapka csavar szabványos M5 x 0.80X140, 25PK
€33.86 /csomag