Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.040.0018 Socket Cap Screw Standard M4 x 0.70X18, 100PK | AE8AVR 6CE64

APPROVED VENDOR M07000.040.0018 Dugósapka csavar szabványos M4 x 0.70X18, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8AVR Típus: M07000.040.0018Keresztszám: 6CE64 / 42GD94
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
€13.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.7mm
Fejmagasság4mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt18mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.040.0018 Dugósapka csavar szabványos M4 x 0.70X18, 100PK
€13.23 /csomag