Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.030.0006 Dugósapka csavar Standard M3 x 0.50 X 6, 100PK | AE8AVC 6CE49

APPROVED VENDOR M07000.030.0006 Dugósapka csavar szabványos M3 x 0.50 x 6, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8AVC Típus: M07000.030.0006Keresztszám: 6CE49 / 42GD74
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
€12.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság3mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt6mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza6"
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.030.0006 Dugósapka csavar szabványos M3 x 0.50 x 6, 100PK
€12.61 /csomag