Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M04170.240.0060 Hex Cap Screw M24 x 2, 60mm Length, 10PK | AB8TPF 29DH49

APPROVED VENDOR M04170.240.0060 Hatlapfejű csavar M24 x 2, 60 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AB8TPF Típus: M04170.240.0060Keresztszám: 29DH49 / 42GD32
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
€289.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24-1.5
ÁtmérőM24
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság15mm
fej típusaHex
Fej szélessége36mm
Hossza a feje alatt60mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz60mm
Számított terhelés940 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
Menetméret2"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.84
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M04170.240.0060 Hatlapfejű csavar M24 x 2, 60 mm hosszú, 10 PK
€289.17 /csomag