Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M04170.160.0080 Hatlapfejű csavar M16 x 1.50, 80 mm hosszú, 10 PK | AB8TPE 29DH48

APPROVED VENDOR M04170.160.0080 Hatlapfejű csavar M16 x 1.50, 80 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AB8TPE Típus: M04170.160.0080Keresztszám: 29DH48 / 42GD29

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€89.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16 x 1.5
ÁtmérőM16
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság10mm
fej típusaHex
Hossza a feje alatt80mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz80mm
Számított terhelés940 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza80mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.52
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M04170.160.0080 Hatlapfejű csavar M16 x 1.50, 80 mm hosszú, 10 PK
€89.55 /csomag