Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M04114.160.0050 Hex Cap Screw M16 x 2, 50mm Length, 25PK | AB7HPZ 23LC74

APPROVED VENDOR M04114.160.0050 Hatlapfejű csavar M16 x 2, 50 mm hosszú, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB7HPZ Típus: M04114.160.0050Kereszthivatkozás: 23LC74 / 42GC25
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
€67.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16 x 2
ÁtmérőM16
befejezSárga horganyzott
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság10mm
fej típusaHex
Fej szélessége24mm
Hossza a feje alatt50mm
AnyagAcél
Min. Menethossz50mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret2"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.58
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7318158066
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőbefejezKarima Dia.FokozatFejmagasságfej típusaFej szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RXH8 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Cink tiszta43 / 64 "521 / 64 "Reteszelő karima1 / 2 "€255.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4XLV6 Hatlapfejű csavar, Grade 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Horganyzott-513 / 64 "Hex1 / 2 "€193.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M04114.160.0050 Hatlapfejű csavar M16 x 2, 50 mm hosszú, 25 PK
€67.63 /csomag